Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydline Schwerlasttisch mit Kurbel , B/T/H: 2000x750x700-1100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hydline Schwerlasttisch mit Kurbel , B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Hydline Schwerlasttisch mit Kurbel , B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Hydline Schwerlasttisch mit Kurbel , B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Hydline Schwerlasttisch mit Kurbel , B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Hydline Schwerlasttisch mit Kurbel , B/T/H: 2000x750x700-1100 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.H03.20.40HV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.H03.20.40HV
EAN/GTIN:
     4050413010680
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Schwerlasttisch
Hydline-Arbeitstisch mit Kurbel manuell höhenverstellbar Arbeitsplatte MDF 2000 x 750 x 40 mm, Tragkraft 350 kg

- ohne Dekoration -

Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massiven MDF Arbeitsplatte 2000 x 750 x 40 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.

Beschreibung:
  • Art.-Nr. WA.H03.20.40HV
  • höhenverstellbarer Schwerlasttisch 700-1100
  • mit Gestell- und Tischplatte.
  • Tischhöhe mit Kurbel verstellbar
  • Maximale Tragkraft 350 kg
  • Platte: MDF-HPL 2000x750x40mm
Merkmale:
  • Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
  • Sehr große Kräfte und Drehmomente
  • Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
  • Hohe Lebensdauer durch den hydraulischen Antrieb
  • Hohe Stellgenauigkeit
  • Gleichförmige Bewegung
Weitere Merkmale im Überblick
  • Nachrüstbar: mit Multiwand-Aufbau oder Stativ und optimales Zubehör wie Fußschalter usw. 
  • Energie: Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie und Druckluft
  • Gestellbreiten; 1500 mm oder 2000 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 15 mm/s ohne Last
  • Arbeitshöhe ohne Platte: 705 - 1155 mm
  • Höhenverstellung: 2 verschiedene Arten: Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung
  • Gestellausführung: H-Fuß
  • Tragkraft: 350 kg bei Kurbelverstellung, 350 kg bei elektrischer Höhenverstellung (bei gleichmäßiger Belastung)

* Lieferung per Spedition!


Breite (mm): 2000
Tiefe (mm): 750Höhe (mm): 700 - 1100

Maximale Tragkraft: 350 kg ( mit Handkurbel )

Tischplatte Multiplex 40 mm stark

Optional 50 mm Tischplatte (Multiplex)

Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich

Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.

Weitere Suchbegriffe: bedrunka gitterwagen, drahtgitterwagen, WA.H03.20.40HV, H03.20.40HV, Hydline, Schwerlast, verstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 99,14*
€ 133,64*
Lager 610
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.593,60*
€ 2.822,53*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.822,53*
€ 3.358,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.755,54*
€ 3.279,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.652,73*
€ 3.156,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.605,95*
€ 3.101,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.593,60*
€ 3.086,38
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.593,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.