Hydline-Arbeitstisch 1500, höhenverstellbar mit Handkurbel Arbeitsplatte MDF 1500 x 750 x 50 mm, Tragkraft 350 kg
- ohne Dekoration -
Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massiven MDF Arbeitsplatte 1500 x 750 x 50 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Dieses Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.
Beschreibung: WA.H03.15.50HV
- höhenverstellbarer Schwerlasttisch 700-1100 mm
- mit Gestell- und Tischplatte.
- über Handkurbel höhenverstellbar
- Maximale Tragkraft 350 kg
- Platte: MDF-HPL Platte 1500 x 750 x 50mm
* Lieferung per Spedition!
Falls dieser Schwerlasttisch nicht das richtige Produkt für Ihre Anforderungen ist, können Sie auch durch unsere weiteren Angebote stöbern. Entdecken Sie vergleichbare Artikel wie z.B. den Schwerlasttisch Hydline - 1500mm in unserem Sortiment.
Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 700 - 1100
Maximale Tragkraft elektrisch 350 kg
Tischplatte MDF 50 mm stark
Optional 40 mm Tischplatte (Multiplex oder MDF)
Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich
Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.