Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Höhe 1020 mm, 9 Schubladen, Traglast 1 Tonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Höhe 1020 mm, 9 Schubladen, Traglast 1 Tonne
Schubladenschrank Höhe 1020 mm, 9 Schubladen, Traglast 1 Tonne
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL7H100900
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL7H100900
EAN/GTIN:
     4057211001117
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubladenschrank Höhe 1020 mm, Breite 700 mm, 9 Schubladen (BxTxH) 700 x 575 x 1020 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design.

Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung: Korpus in Lichtgrau oder Anthrazit (andere Farben auf Anfrage)

Art.Nr. WA.CL7H100900

  • Schubladenschrank - umweltfreundliche Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm möglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Inklusive 9 Schubladen:  9x 100 mm
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Aluminium Griffleisten
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • Lieferung per Spedition

* Lieferung per Spedition!


Wählbare Abmessungen:

Abmessung: 700 x 575 x 1020 mm

Farben:
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung erhältlich in:
- Rubinrot, RAL 3003
- Verkehrsrot, RAL 3020
- Enzianblau, RAL 5010
- Lichtblau, RAL 5012
- Kobaltblau, RAL 5013
- Resedagrün, RAL 6011
- Anthrazitgrau, RAL 7016
- Lichtgrau, RAL 7035
- Fenstergrau, RAL 7040
- Tiefschwarz, RAL 9005

Korpus Farben:

- Anthrazitgrau, RAL 7016

- Lichtgrau, RAL 7035

Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau


Technik:
- Erhältlich in 3 verschiedenen Breiten: 600, 700 und 900 mm.
- Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
- Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm.
- Kugelführung mit Selbsteinzug: Vollauszug (VA) 100%
- Blendenhöhe 50 mm - Traglast: 30 Kg
- Ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast: 80 Kg
- Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 und 300 mm erhällich
- Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar

BITTE ARTIKELNUMMER BEACHTEN

Art.Nr.                    Breite

WA.CL6H100900 - Breite 600 x 575 x 1020 mm

WA.CL7H100900 - Breite 700 x 575 x 1020 mm

WA.CL9H100900 - Breite 900 x 575 x 1020 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 635,97*
€ 761,02*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,31*
€ 812,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,39*
€ 817,63*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,23*
€ 966,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,71*
€ 958,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,91*
€ 919,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,24*
€ 884,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,31*
€ 829,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,78*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,45*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,67*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,31*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 35,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 23,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 29,92*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 22,82*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 25,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH200
ab € 29,04*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
CLFGHV
ab € 49,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.