Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, B X T: 2000 x 600 x 860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, B X T: 2000 x 600 x 860 mm
Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, B X T: 2000 x 600 x 860 mm
Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, B X T: 2000 x 600 x 860 mm
Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett, B X T: 2000 x 600 x 860 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL6W20MW6001
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL6W20MW6001
EAN/GTIN:
     4057211003449
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Werkbankaufbau
reihenwerkbank
Reihenwerkbank inkl. mit Werkbankaufbau komplett (B X T X H) 2000 x 600 x 860 mm ohne Deko, Haken und Boxen Das beste Preis Leistungsverhältnis bei Reihenwerkbänken in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design.

Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung: Art.Nr. WA.CL6W20MW6001

  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte, 2000 x 600 x 40 mm

Allg. Angaben der Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett ohne Deko, Haken und Boxen

inkl. Schubladen, Schubladenmaß: 500x450 mm

  • ƒƒ Platte Buche Multiplex 40 mm,
  • ƒƒ Energiekanal mit 3er Steckdosenleiste und Ein/Aus-Schalter,
  • ƒƒ 3x Fachboden 320 mm,
  • ƒƒ 2x Lochwand,
  • ƒƒ 2 x Magnetwände,
  • ƒƒ Obergestell,ƒƒ Geräteschiene und Beleuchtung

Bei einer Höhe von 860 mm:   7 Blenden x 100 mm & 1 Blende x 50 mm, 3 Blenden x 150 mm, 1 Blende x 200 mm

Bei einer Höhe von 960 mm:   8 Blenden x 100 mm & 1 Blende x 50 mm, 1 Blende x 100 mm, 3 Blenden x 150 mm, 1 Blende x 200 mm

Bei einer Höhe von 1060 mm: 9 Blenden x 100 mm & 1 Blende x 50 mm, 2 Blenden x 100 mm, 3 Blenden x 150 mm, 1 Blende x 200 mm

  • Schubladenblöcke
  • 2 Schubladenschränke Durchm.¡ 600 mm mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, 500 x 450 mm, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm nöglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Schubladen Anzahl: je nach Auswahl
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Kunststoff Griffleisten mit Beschriftungsstreifen (müssen moniert werden)

Fertigung ausschließlich in Deutschland

Lieferung per Spedition

Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

Gesamttragfähigkeit 1000 kg

* Lieferung per Spedition!


Technische Variationen:

Art.Nr.                    Abmessungen Schubladenmaß      Blendenhöhe CL66H0812W206    2000 x 600 x 860 500 x 450 7 x 100 & 1 x 50, 3 x 150, 1 x 200 CL66H0914W206    2000 x 600 x 960 500 x 450 8 x 100 & 1 x 50, 1 x 100, 3 x 150, 1 x 200 CL66H1016W206    2000 x 600 x 1060     500 x 450 9 x 100 & 1 x 50, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 200
Weitere Suchbegriffe: WA.CL6W20MW6001, Simplaflex, Werkbank, Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.184,11*
€ 2.521,62*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.377,42*
€ 2.687,44*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.687,44*
€ 3.198,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.645,52*
€ 3.148,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.512,71*
€ 2.990,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.442,01*
€ 2.905,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.377,42*
€ 2.829,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.