Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Schubladenschrank H/B/T: 600 x 575 x 970 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Schubladenschrank H/B/T: 600 x 575 x 970 mm
Mobiler Schubladenschrank H/B/T: 600 x 575 x 970 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL6H080501M
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL6H080501M
EAN/GTIN:
     4057211002688
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Mobiler Schubladenschrank (BxTxH) 600 x 575 x 970 mm

6 Schubladen

Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Beschreibung: WA.CL6H080501M

  • Mobiler Schubladenschrank
  • 6 Schubladen Blendenhöhen:
  • 5x 100 mm Schubladen
  • 1x 200 mm Schublade
  • 4 Lenkrollen 125 mm, 2 x mit Feststeller
  • Gehäuse umweltfreundliche Pulverbeschichtung
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm möglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Aluminium Griffleisten
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland

Lieferung per Spedition

Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

* Lieferung per Spedition!


Farben: Blende und Korpus, optional

  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung erhältlich in:
  • - Lichtblau, RAL 5012
  • - Anthrazitgrau, RAL 7016
  • - Lichtgrau, RAL 7035

Siehe Auswahlmöglichkeit

Technik:

  • - Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • - Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm.
  • - Kugelführung mit Selbsteinzug: Vollauszug (VA) 100%
  • - Blendenhöhe 50 mm - Traglast: 30 Kg
  • - Ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast: 80 Kg
  • - Schrankgehäuse bis zu 400 kg belastbar
  • - 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank fahrbar, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, WA.CL6H080501M, Schubladen, Mehrzweckschrank, mobiler Werkstattschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 537,05*
€ 652,76*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 589,05*
€ 691,24*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,24*
€ 822,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,12*
€ 817,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,02*
€ 800,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,69*
€ 769,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.