Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekisten- und Reifenregal mit 2 Fachböden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkekisten- und Reifenregal mit 2 Fachböden
Getränkekisten- und Reifenregal mit 2 Fachböden
Getränkekisten- und Reifenregal mit 2 Fachböden
Getränkekisten- und Reifenregal mit 2 Fachböden
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.HZG20413AR-2
Herst.-Nr.:
     WA.99.HZG20413AR-2
EAN/GTIN:
     4250676931610
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Getränkekisten- und Reifenregal mit 2 Fachböden

Außenmaß: H = 2000 x B = 1360 x T = 435 mm

* Ohne Dekoration*

Das robuste Industrieregal wurde speziell zur Lagerung von Reifen, Getränkekisten und zur Ablage von verschiedenen Utensilien entwickelt. 

Ein Universalregal das in keinem Abstellraum, Garage oder Keller fehlen darf!

Detailinformationen: WA.99.HZG20413AR-2

  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 2000 mm;
  • Bodenbreite 1360 mm.
  • Bodentiefe: 435 mm
  • 4 Fachebenen
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • 1 Fachebene für 4 Reifen ( Durchm.˜ 578 - 650 mm)
  • 1 Fachebenen für 3 Getränkekisten
  • 2 Fachebenen mit Fachböden
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland

Außenmaße:
  • Höhe: 2000 mm, Breite: 1360 mm, Tiefe: 435 mm
Nutzmaße:
  • Höhe: 2000 mm, Breite: 1300 mm, Tiefe; 400 mm
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg

Weiteres Zubehör (Fachböden etc.) auf Anfürage

Weitere Suchbegriffe: Räderregal, reifenregal 2 ebenen, getränkekistenregal, WA.99.HKG20410AR-2, Getränkeregale, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 191,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,54*
€ 286,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 235,21*
€ 279,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,26*
€ 265,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,18*
€ 262,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,06*
€ 227,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.