Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelkasten Serie DTK 600/320-0, 2 Stück, Farbe: Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapelkasten Serie DTK 600/320-0, 2 Stück, Farbe: Blau
Drehstapelkasten Serie DTK 600/320-0, 2 Stück, Farbe: Blau
Drehstapelkasten Serie DTK 600/320-0, 2 Stück, Farbe: Blau
Drehstapelkasten Serie DTK 600/320-0, 2 Stück, Farbe: Blau
Drehstapelkasten Serie DTK 600/320-0, 2 Stück, Farbe: Blau
Drehstapelkasten Serie DTK 600/320-0, 2 Stück, Farbe: Blau
Artikel-Nr.:
     610-WA.643202202
Herst.-Nr.:
     WA.643202202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter blau
Drehstapelkasten Serie DTK

 Unsere "Drehstapelkästen der Serie DTK" können Sie sehr leicht auf- und ineinander stapeln. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Drehstapelkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

 Beschreibung:

  • Drehstapelkasten
  • Artikel Nr. WA.643202202
  • Serie DTK
  • Im Euro-Maß
  • aus Polypropylen
  • Farbe: Blau
  • leichtes auf- und ineinander stapeln
  • sicher stapeln und hoch belasten
  • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
  • beständig gegen öle, Fette, die meisten Sären und Laugen
  • Aussparungen an Deckel und Kasten für Umreifungsbänder
  • hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
  • großes Innenvolumen durch glatte Innenflächen
  • Halterung für Etiketten auf 2 Seiten
  • Behälter auch mit Zubehör stapelbar
  • Lebensmittelecht
  • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
  • ergonomische Griffe
  • Lieferbar in den Farben: rot, blau, grün, grau

Maße außen:

  • Länge 600 mm
  • Breite 400 mm
  • Höhe 320 mm

Maße innen:

  • Länge 547 mm
  • Breite 347 mm
  • Höhe 301 mm
VE = 2 Stück Erhältlich in den Farben Blau, Rot,  Grün, Grau

Artikelnummer Farbe WA.643202202 blau WA.643202203 grün WA.643202201 rot WA.643202205 grau


Belastungstabelle
Gewicht Inhalt Im Stapel Pro Kasten
DTK 600/420 3,25 kg   80 Liter 700 kg   70 kg
DTK 600/320 2,7 kg     60 Liter 700 kg   70 kg
DTK 600/270 2,4 kg     50 Liter 700 kg   65 kg
DTK 600/210 2,0 kg     38 Liter 700 kg   65 kg


Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter 80l, WA.643202202, 643202202, Drehstapelkasten, Stapelkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 20,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,95*
€ 66,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.