Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche aus Rindleder, 395 x 120 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche aus Rindleder, 395 x 120 x 260 mm
Werkzeugtasche aus Rindleder, 395 x 120 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.5071648019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     WA.5071648019
EAN/GTIN:
     4042545101329
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche rindleder schwarz
werkzeugmappe leder
Werkzeugtasche aus Rindleder

Werkzeugtasche wird ohne Inhalt ( Werkzeuge ) geliefert

Beschreibung:

  • Artikel-Nr.: WA.50 7164 8019
  • Werkzeugtasche aus Rindleder
  • Hochwertiges Material
  • In handwerklicher Tradition hergestellt
  • Qualitätsschlösser
  • Hochwertige Beschläge
  • Ergonomischer Griff

Ausstattung:

  • Aufklappbare Vorderwand
  • Alu-Kantenschutz umlaufend
  • 18 verstellbare Werkzeughalterungen
  • 2 Steckschlösser

 

** Werkzeugkoffer  ist  ohne  Werkzeuginhalt **

Abmessungen:

Innenmaße: 395 x 120 x 260 mm

Gewicht 1,9 kg

Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, WA.50 7164 8019, 50 7164 8019, Lederkoffer, Werkzeugkoffer, Koffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,20*
€ 92,20*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 76,93*
€ 118,80*
Lager 610
unbekannt
€ 8,90*
ab € 100,83*
€ 124,74*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.