Maschinenkoffer für Handkreissäge DinoPlus Profi-M 41
Beschreibung:
WA.490634
Profi-Metall-Maschinenkoffer für Handkreissägen
Herausnehmbarer Sortimentskasten für Kleinteile
Bequemer Transport durch ergonomischen Tragegriff und komfortablen, abnehmbaren Tragegurt
Schaumstoffpolsterung zum Schutz der Maschinen und Dokumentenhalterung im Deckel
Stabile Spannbügelverschlüsse
Nachrüstbar mit abnehmbarem Universal-Trolley AluPlus Mobile 113
Einschubfach für Einstecketiketten
Farbe: silberr, ca. RAL9006 (Weißaluminium, halbmatt)
Material: Stahlblech, mind. 0,8mm +-/0,05mm
Profi-Metall-Maschinenkoffer für Handkreissägen
Außenmaße: 410 x 330 x 295 mm
Nutzmaße: 385 x 325 x 265 mm
Fächermaße: Feste Fächer 0x 0 x 0 x 0 mm
Fächer in enthaltenen Sortimentskästen 6x 24 x 80 x 34 mm 1x 165 x 38 x 34 mm