Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit Werkzeugkoffer Pro ›M‹ R25L+23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit Werkzeugkoffer Pro ›M‹ R25L+23
Allit Werkzeugkoffer Pro ›M‹ R25L+23
Allit Werkzeugkoffer Pro ›M‹ R25L+23
Artikel-Nr.:
     610-WA.476450
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.476450
EAN/GTIN:
     4005187764505
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
 Allit Werkzeugkoffer 2er Set im Aluminium-Design Allit Werkzeugkoffer Pro ›M‹ R25L+23 Allit rollbares Werkzeugkoffer-Set McPlus Mobile Pro ›M‹ R25L+23 in silber. Der unentberliche Helfer für Unterwegs.

Beschreibung:

WA.476450

  • Werkzeugkofferset 2 Stück im Alu Design
  • bestehend aus: McPlus Alu 23 und McPlus Alu 25
  • Komplett - Außenmaß: B = 630 x T = 375 x H = 720 mm
  • Außenmaß McPlus Alu 23: B = 585 x T = 280 x H = 306 mm
  • Nutzmaß vom McPlus Alu 23: B = 485 x T = 210 x H = 150 mm
  • Außenmaß McPlus Alu 25: B = 630 x T 375 x H = 540 mm
  • Nutzmaß vom McPlus Alu 25: B = 490 x T = 245 x H = 225 mm
  • Entnehmbarer Trageeinsatz mit Bithalter und Maßeinteilung
  • Stabile Räder und ausziehbarer Trolley
  • Stabile Metallspannbügelverschlüsse
  • Beide Koffer auch einzeln einsetzbar
  • Komfortabler Tragegriff aus Aluminium
  • Seitenwände und Deckeloberseite des oberen Koffers aus Aluminium

Koffer ohne Werkzeuginhalt


Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, montagekoffer edelstahl, lehrlingskoffer, allit montagekoffer, WA.476450, McPlus Pro, M< R25L+23, Alu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 152,40*
€ 188,45*
Lager 610
unbekannt
€ 12,50*
ab € 153,50*
€ 188,45*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.