| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.476410 Herst.-Nr.: WA.476410 EAN/GTIN: 4005187764109 |
| |
|
| | |
| Allit Werkzeugkoffer McPlus 20 AluEin Profi für Profis Die Serie McPlus 20 ist speziell für den Profi entwickelt worden. Ob zum Tragen oder Rollen, für große Werkzeuge oder viele Kleinteile – der Werkzeugkoffer McPlus 20, Alu verstaut alles komfortabel, übersichtlich und mobil. Durch seine vielen Ausstattungsvarianten ist der Werkzeugkoffer McPlus 20 vielseitig einsetzbar. Die Verarbeitung hochwertigster Materialien lässt den Allit Werkzeugkoffer McPlus 20 den harten Arbeitsalltag auf der Baustelle spielend bestehen und garantiert eine mobile Werkstatt. Auch für sperrige Werkzeuge bieten die im Deckel und im Boden integrierten Sortimentskästen, sowie das herausnehmbare Werkzeugtray überdurchschnittlich viele Fächer für Kleinteil und Material. Alle Modelle der McPlus Serie erhalten das TÜV/GS Zeichen für geprüfte Sicherheit. - Koffer ohne Werkzeuginhalt - Allit Werkzeugkoffer McPlus 20, Alu Beschreibung: - Allit Werkzeugkoffer McPlus 20, Alu
- Einteiliger, stabiler Werkzeugkoffer aus Kunststoff mit Aluminium-Ummantelung
- Rostfrei
- Spritzwassergeschützt
- Metallspannbügelverschlüsse
- sehr stabile Ausführung
Warum verwenden wir Allit Polypropylen Plus?- Temperaturbeständig von -20° bis +50°C
- Sehr robust
- Geringes Eigengewicht
- Bruchstabil und schlagfest
- Öl- und säurebeständig
Maße:Außenmaß: B = 510 x T = 240 x H = 260 mmInnenmaße: B = 450 x T = 165 x H = 110 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, allit werkzeugbox, werkzeugbox, WA.476410, McPlus Pro M< 20, T ÜV/GS, 476410 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,61* | € 46,04* | | | | Lager 610 | | | | | | € 6,90* | ab € 38,32* | € 50,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,99* | € 63,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,10* | € 71,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|