Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter EuroBox, offener Griff, B/T/H 400x300x170 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eurobehälter EuroBox, offener Griff, B/T/H 400x300x170 mm
Eurobehälter EuroBox, offener Griff, B/T/H 400x300x170 mm
Eurobehälter EuroBox, offener Griff, B/T/H 400x300x170 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.456725
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.456725
EAN/GTIN:
     4005187567250
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Eurobehälter EuroBox mit offenem Griff in grau/blau B/T/H: 400 x 300 x 170 mm Die Euroboxen eignen sich hervorragend für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte, außerdem ermöglicht der glatte Boden der Box den Einsatz auf einer Förderanlage.

 

Eurobehälter in Profiqualität

Diese ProfiPlus EuroBoxen aus bruchsicherem und hochbelastbarem Polypropylen sind in zwei Breiten und unterschiedlichen Höhen erhältlich. Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität. Erhältlich mit offenen und geschlossenen Griffmulden. Beständig gegen gebräuchliche Säuren, Laugen, Fette und Öle. Formbeständig bei Temperaturen von -10/+60°C. Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt. Durch den glatten Boden ist die Box auch bestens geeignet für den Einsatz auf einer Förderanlage. Boxen mit gleicher Breite und Länge sind stapelbar, das spart Platz und Lagerraum. Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend. Die Griffe sind in unterschiedlicher Farbe erhältlich. Sinnvolles Zubehör wie Stülpdeckel, Scharnierdeckel, verschiedene Verschlüsse und Transportroller runden das Portfolio ab.

-ohne Inhalt, Zubehör oder Dekoration-

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.456725
  • Eurobehälter EuroBox, grau/blau
  • mit offenem Griff
  • Außenmaß: B/T/H 400 x 300 x 170 mm
  • Nutzmaß: B/T/H 355 x 255 x 165 mm
  • Material: Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
  • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Säuren, Laugen, etc.
  • Formbeständig bei -10° bis +60° C
  • Industriequalität für hohe Tragkraft
  • Made in Germany
  • Sinnvolle Zubehörteile: Stülpdeckel, Scharnierdeckel, verschiedene Verschlüsse, Transportroller

Ähnliche Eurobehälter mit offenem Griff

  • WA.456720 Eurobehälter ProfiPlus 412, grau/blau (400 x 300 x 120 mm)
  • WA.456730 Eurobehälter ProfiPlus 422, grau/blau (400 x 300 x 220 mm)
  • WA.456735 Eurobehälter ProfiPlus 432, grau/blau (400 x 300 x 320 mm)
  • WA.456760 Eurobehälter ProfiPlus 612, grau/blau (600 x 400 x 120 mm)
  • WA.456765 Eurobehälter ProfiPlus 617, grau/blau (600 x 400 x 170 mm)
  • WA.456770 Eurobehälter ProfiPlus 622, grau/blau (600 x 400 x 220 mm)
  • WA.456775 Eurobehälter ProfiPlus 632, grau/blau (600 x 400 x 320 mm)

Zubehör für diesen Eurobehälter

  • WA.456790 Stülpdeckel ProfiPlus (400 x 300 x 10 mm)
  • WA.456791 Scharnierdeckel ProfiPlus (400 x 300 x 14 mm)
  • WA.456780 Schiebeschnappverschluss ProfiPlus 4er Set in blau
  • WA.456785 Schiebeschnappverschluss + Scharniere ProfiPlus 2 x 2er Set in blau
  • WA.456856 Transportroller für Eurobehälter, blau, 4 x Lenkrollen (615 x 415 x 170 mm)
  • WA.456858 Transportroller für Eurobehälter, blau, je 2 Lenk- und 2 Bremsrollen (615 x 415 x 170 mm)

Außenmaß: B/T/H: 400 x 300 x 170 mm

Nutzmaß: B/T/H: 355 x 255 x 165 mm

Material: PP (Polypropylen)

Formbeständig: -10°C bis +60°C

Farbe: grau/rot - mit geschlossenem Griff

Hinweis: Technische Änderungen, farbliche oder maßliche Abweichungen, sowie die Veränderungen von logistischen Daten bleiben vorbehalten.

Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,05*
7 Tage
192
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,09*
3 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,17*
€ 11,31*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,25*
€ 11,36*
Lager 610
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265228
ab € 3,51*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,22*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,20*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,46*
Zubehör
Allit
456795
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.