Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten im Euro-Maß, VTK 400/175, 4er-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten im Euro-Maß, VTK 400/175, 4er-Set
Sichtlagerkasten im Euro-Maß, VTK 400/175, 4er-Set
Sichtlagerkasten im Euro-Maß, VTK 400/175, 4er-Set
Sichtlagerkasten im Euro-Maß, VTK 400/175, 4er-Set
Sichtlagerkasten im Euro-Maß, VTK 400/175, 4er-Set
Artikel-Nr.:
     610-WA.175170242
Herst.-Nr.:
     WA.175170242
EAN/GTIN:
     4031022031440
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/175-4 4 Stück

 Farbe: nach Auswahl

Unsere "Kunststoff-Sichtlagerkästen im Euro-Maß der Serie VTK" sind ausgereift und können mit sehr viel Zubehör (Auflagedeckel, Plomben, Unterteiler, Griffmulden, Lastaufnehmer, Einsatzkästen ) für die verschiedensten Anwendungen zusätzlich ausgestattet werden. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Kunststoff-Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Beschreibung:

    • Kunststoff-Sichtlagerkasten
    • Artikel Nr. WA.175170242
    • Serie VTK
    • aus Polypropylen
    • Farbe: nach Auswahl
    • im Euro-Maß
    • Lebensmittelecht
    • Wände und Boden geschlossen
    • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
    • Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
    • Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
    • Leichter Befüllen und schnelles Zugreifen
    • Sicher stapeln und hoch belasten
    • Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
    • Lebensmittelecht
    • Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
    • Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
    • Behälter auch mit Zubehör stapelbar
    • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität

 

  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau Grün und Grau - siehe Auswahlmöglichkeit

Maße außen:

  • Länge 400 mm
  • Breite 300 mm
  • Höhe 175 mm

Maße innen:

  • Länge 360 mm
  • Breite 260 mm
  • Höhe 155 mm
VE = 4 Stück

Traglast: 40 kg pro Kasten, Auflast im Stapel 400 kg

Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Grün, Grau - siehe Auswahlmöglichkeit
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 36,08*
€ 47,39*
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 36,39*
€ 47,89*
18 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 50,71*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 51,16*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,24*
€ 55,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,96*
€ 51,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,07*
€ 50,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,85*
€ 48,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,474*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,404*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.