Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/420-4, 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/420-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/420-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/420-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/420-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/420-4, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     610-WA.171420241
Herst.-Nr.:
     WA.171420241
EAN/GTIN:
     4031022030658
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/420-4, 2 Stück

Verschiedene Farben

Unsere "Kunststoff-Sichtlagerkästen im Euro-Maß der Serie VTK" sind ausgereift und können mit sehr viel Zubehör (Auflagedeckel, Plomben, Unterteiler, Griffmulden, Lastaufnehmer, Einsatzkästen ) für die verschiedensten Anwendungen zusätzlich ausgestattet werden. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Kunststoff-Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Beschreibung:

    • Kunststoff-Sichtlagerkasten
    • Artikel Nr. WA.171420241
    • Serie VTK
    • aus Polypropylen
    • Farbe: siehe Auswahlmöglichkeit
    • im Euro-Maß
    • Lebensmittelecht
    • Wände und Boden geschlossen
    • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
    • Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
    • Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
    • Leichter Befüllen und schnelles Zugreifen
    • Sicher stapeln und hoch belasten
    • Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
    • Lebensmittelecht
    • Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
    • Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
    • Behälter auch mit Zubehör stapelbar
    • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau Grün und Grau - siehe Auswahlmöglichkeit

Maße außen:

  • Länge 600 mm
  • Breite 400 mm
  • Höhe 420 mm

Maße innen:

  • Länge 560 mm
  • Breite 360 mm
  • Höhe 400 mm
VE = 2 Stück Traglast: 70 kg, Auflast im Stapel: 600 kg Erhältlich in den Farben - siehe Auswahlmöglichkeit Blau,  WA.171420242 Rot,    WA.171420241 Grün,  WA.171420243 Grau,  WA.171420245

 

Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 47,14*
€ 60,67*
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 8,90*
ab € 46,99*
€ 60,70*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 66,38*
18 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 67,27*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 67,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,70*
€ 72,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,63*
€ 66,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,36*
€ 64,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,09*
€ 63,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,484*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,404*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.