Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/270-4, 2 Stück


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/270-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/270-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/270-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/270-4, 2 Stück
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/270-4, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     610-WA.171000242
Herst.-Nr.:
     WA.171000242
EAN/GTIN:
     4031022030191
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 600/270-4, 2 Stück

 Verschiedene Farben

Unsere "Kunststoff-Sichtlagerkästen im Euro-Maß der Serie VTK" sind ausgereift und können mit sehr viel Zubehör (Auflagedeckel, Plomben, Unterteiler, Griffmulden, Lastaufnehmer, Einsatzkästen ) für die verschiedensten Anwendungen zusätzlich ausgestattet werden. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Kunststoff-Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

 

Beschreibung:

    • Kunststoff-Sichtlagerkasten
    • Artikel Nr. WA.171000242
    • Serie VTK
    • aus Polypropylen
    • Farbe: siehe Auswahlmöglichkeit
    • im Euro-Maß
    • Lebensmittelecht
    • Wände und Boden geschlossen
    • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
    • Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
    • Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
    • Leichter Befüllen und schnelles Zugreifen
    • Sicher stapeln und hoch belasten
    • Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
    • Lebensmittelecht
    • Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
    • Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
    • Behälter auch mit Zubehör stapelbar
    • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau Grün und Grau - siehe Auswahlmöglichkeit

Maße außen:

  • Länge 600 mm
  • Breite 400 mm
  • Höhe 270 mm

Maße innen:

  • Länge 560 mm
  • Breite 360 mm
  • Höhe 250 mm
VE = 2 Stück Erhältlich in den Farben - siehe Auswahlmöglichkeit Blau,  WA.171000242 Rot,    WA.171000241 Grün,  WA.171000243 Grau,  WA.171000245
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
pro 2er Pack
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 44,50*
31 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 44,85*
20 Tage
unbekannt
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 37,16*
€ 48,42*
18 Tage
19
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 49,69*
10 Tage
unbekannt
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 54,26*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 44,50*
€ 52,96
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 43,63*
€ 51,92
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 40,47*
€ 48,16
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 39,53*
€ 47,04
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 38,34*
€ 45,62
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 33,83*
€ 40,26
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,5067*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,474*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,494*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,414*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 28,2388*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.