Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 10 Schubladen B/T/H/ 1305x736x1319 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank 10 Schubladen B/T/H/ 1305x736x1319 mm
Schubladenschrank 10 Schubladen B/T/H/ 1305x736x1319 mm
Schubladenschrank 10 Schubladen B/T/H/ 1305x736x1319 mm
Schubladenschrank 10 Schubladen B/T/H/ 1305x736x1319 mm
Schubladenschrank 10 Schubladen B/T/H/ 1305x736x1319 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.1313/4141V18
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.1313/4141V18
EAN/GTIN:
     4050413064256
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank / Werkzeugschrank mit 10 Schubladen In diesem neuen, qualitativ hochwertigen Schubladenschrank der Serie 1300 ist mehr Platz als in jedem anderen Schubladenschrank.

Neben neuen funktionalen Gesichtspunkten sind wir dem Kundenwunsch auf breitere Varianten der Schubladenschränke mit 736 mm Tiefe nachgekommen. Betriebseinrichtungen müssen sich neuen Arbeitsprozessen anpassen und nicht umgekehrt. Mit dieser Produktreihe Serie 1300 stellen wir Ihnen ein neues modulares Einrichtungssystem vor, das nach individuellen Gesichtspunkten konfigurierbar ist und durch seinen Preis und sein Qualitätsverhältnis überzeugt. Diese neue Produktserie lässt sich in alle bestehende Schubladenschrank Serien nahtlos integrieren.

Der Schubladenschrank in Profi-Qualität mit 10 Schubladen (WA.1313/4141V18), davon 4 Schubladen in der Blendenhöhe 75 mm, 1 Schublade in der Blendenhöhe 100 mm, 4 Schubladen in der Blendenhöhe 150 mm und 1 Schublade in der Blendenhöhe 200 mm, sorgt für Ordnung in Werkstatt und Betrieb. Das gut durchdachte Design und die hohe Qualität bieten universelle Einsatzmöglichkeiten im Werkstatt- und Industriebereich.

Die Schubladenführungen sind kugelgelagert, haben dadurch eine hohe Tragkraft von 180 kg (bei BLH 75 mm nur 100 kg) und haben alle einen Vollauszug von 100%.

 Die Schubladen sind mit geschlitzten Seitenwänden ausgestattet, im Raster von 25 mm, für sinnvolle Unterteilungen. So ist ein schnelles, umfangreiches und rationelles Einteilen gewährleistet. Der Korpus ist aus Stahlblech und pulverbeschichtet. 

Dazu gibt es eine reichhaltige Zubehörpalette und vielfältiges Einteilungsmaterial. Angefangen von Muldenplatten und Kleinteilekästen in diversen Ausführungen über Metallunterteilungen bis hin zu Riffelgummi-Einlagen und Anti-Rutsch-Matten.

Statisch und raumergreifend war gestern, modular und platzsparend ist heute!

 

Detail Informationen

  • WA.1313/4141V18
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Außenmaß: B = 1305 x T = 736 x H = 1319 mm
  • Schubladenauszug: 
  • 4 Schubladen mit BLH 75 mm 100% Auszug, 100 kg Tragkraft
  • 1 Schublade mit BLH 100 mm 100% Auszug, 180 kg Tragkraft
  • 4 Schubladen mit BLH 150 mm 100% Auszug, 180 kg Tragkraft
  • 1 Schublade mit BLH 200 mm 100% Auszug, 180 kg Tragkraft
  • Schrankgehäuse bis 1,5 Tonnen belastbar
  • Einzelverriegelung pro Schublade
  • Verzinkte Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen
  • Schubladenführungen stahlkugelgelagert
  • Zentralverriegelung
  • Kippsicherung
  • Einzel-Auszugsperre
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Nutzmaß innen: 1200 x 600 mm
  • Thermolackiert, pulverbeschichtet
  • Standardlackierung: Korpus Lichtgrau RAL 7035, Fronten RAL 5012 Lichtblau
  • Made in Germany
  • GS geprüft

Weitere Schubladenschränke in gleicher Größe:

  • WA.1313/0323V18
  • WA.1313/0640V18
  • WA.1313/0120V18

Zubehör für unsere Schubladenschränke mit dem Nutzmaß 1200 x 600 mm

  • WA.186 (Riffelgummi-Einlage, Ölfest)
  • WA.65.131.731 (Anti-Rutschmatte, sichert Werkzeuge)
  • WA.65.130.730 (Riffelgummi-Auflage, Ölfest)
  • WA.182BLH75 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 48-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.182BLH100 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 48-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.181BLH75 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 64-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.181BLH100 Schubladeneinsatz (Kleinteilekästen, 64-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.180BLH75 Schubladeneinsatz (Muldenplatten, 91-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.185BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 14-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.185BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 14-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.185BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 14-tlg. BLH 150 mm)
  • WA.185BLH200 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 14-tlg. BLH 200/300 mm)
  • WA.184BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.184BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.184BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 150 mm)
  • WA.184BLH200 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 200/300 mm)
  • WA.183BLH75 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 75 mm)
  • WA.183BLH100 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 100/125 mm)
  • WA.183BLH150 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 150 mm)
  • WA.183BLH200 Schubladeneinsatz (Metalleinteilung, 27-tlg. BLH 200/300 mm)

Alle Schubladenschränke sind in den gängigen RAL Farben lieferbar !

benutzen Sie unseren exclusiven Farb Konfigurator für Ihre Auswahl Farbkonifigurator

* Lieferung per Spedition!

„Die Grundsätze Ordnung, Sicherheit und Ergonomie sind maßgeblich in die Entwicklung der Schubladenschränke mit eingeflossen, sorgen für optimalen Materialfluss und tragen zur allgemeinen Entlastung der Mitarbeiter bei.“

Technische Daten:

  • Breite (mm): 1305
  • Tiefe (mm):  736
  • Höhe (mm):  1319
  • Schubladennutzmaß: B = 1200 x T = 600 mm
  • Tragkraft 180 kg pro Schublade (bei gleichmäßiger Belastung)
  • Tragkraft 100 kg pro Schublade (bei BLH 75 mm)
  • Korpus: pulverbeschichtet
  • 4 Schubladen mit BLH 75 mm 100% Auszug, 100 kg Tragkraft
  • 1 Schublade mit BLH 100 mm 100% Auszug, 180 kg Tragkraft
  • 4 Schubladen mit BLH 150 mm 100% Auszug, 180 kg Tragkraft
  • 1 Schublade mit BLH 200 mm 100% Auszug, 180 kg Tragkraft
  • Rastermaß in den Schubladen 25 mm für Metalleinteilungen
  • Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.006,80*
€ 2.235,50*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.245,06*
€ 2.471,03*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.471,03*
€ 2.940,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.433,17*
€ 2.895,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,25*
€ 2.750,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.245,06*
€ 2.671,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.