Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB/DB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB/DB
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB/DB
Artikel-Nr.:
     610-WA.063000311
Herst.-Nr.:
     WA.063000311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten in blau LB/DB

Beschreibung: WA.063000311

  • Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten aus Polypropylen
  • Belastbarkeit: 100kg
  • Enstprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
  • Die Kastengröße ist auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
  • Für Röllchenbahnen geeignet
  • Wände und Boden geschlossen
  • Kräftiger Rand als umlaufender Griff
  • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren udn Laugen
  • Farbe: blau

Maß:
  • Länge: 600 mm
  • Breite: 400 mm
  • Höhe: 350 mm
1 VE = 5 Stück

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C

Weitere Suchbegriffe: lakape drehstapelbehälter l600xb400xh350mm, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter blau, WA.063000311, 063000311, Transport-Stapelkästen, Eurobehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,37*
€ 107,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,35*
€ 83,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.