Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45
Artikel-Nr.:
     610-WA.061000311
Herst.-Nr.:
     WA.061000310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten LB 65/45

Beschreibung: WA.061000310

  • Drehstapelbehälter, Drehstapelkasten aus Polypropylen
  • Außenmaß: Länge: 650 x B = 450 x H = 280 mm
  • Belastbarkeit: 100kg
  • Inhalt: ca. 60 Liter
  • Enstprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
  • Die Drehstapelbehälter lassen sich durch eine 180°-Drehung ineinander bzw. aufeinander stapeln
  • Die Drehstapelbehälter sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
  • Drehstapelbehälter sind für Röllchenbahnen geeignet
  • Wände und Boden geschlossen
  • Die Drehstapelbehälter sind mit einem kräftigen Rand als umlaufender Griff ausgestattet.
  • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren udn Laugen
  • Drehstapelbehälter sind in den Farben rot, blau, grün, gelb und grau erhältlich ( siehe Variante im Auswahlbereich )
  • Art.-Nr. WA.061000311 Drehstapelbehälter rot
  • Art.-Nr. WA.061000312 Drehstapelbehälter blau
  • Art.-Nr. WA.061000313 Drehstapelbehälter grün
  • Art.-Nr. WA.061000314 Drehstapelbehälter gelb
  • Art.-Nr. WA.061000315 Drehstapelbehälter blau

Weitere Merkmale:

Die Drehstapelbehälter sind aus Polypropylen und sind mit einem kräftigen Rand als Tragekriff ausgestattet. Wie fast alle Behälter aus Polypropylen, sind Sie beständig gegen die meisten Säuren und Laugen, sowie gegen Öl und Benzin. ,, Der große Vorteil des Drehstpelbehälters ist, das sie sich durch eine 180°-Drehung ineinander bzw. aufeinander stapeln lassen.


Maß:
  • Länge: 650 mm
  • Breite: 450 mm
  • Höhe: 280 mm
1 VE = 5 Stück

Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C

  • Art.-Nr. WA.061000311 Drehstapelbehälter rot
  • Art.-Nr. WA.061000312 Drehstapelbehälter blau
  • Art.-Nr. WA.061000313 Drehstapelbehälter grün
  • Art.-Nr. WA.061000314 Drehstapelbehälter gelb
  • Art.-Nr. WA.061000315 Drehstapelbehälter blau
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter rot, dreh stapelbehaelter, drehstapelbehälter 60 liter, WA.061000311, 061000311, Eurobehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,05*
€ 126,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,50*
€ 125,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,00*
€ 116,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.