Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mobile Kastenwerkbank 1200 M mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kastenwerkbank 1200 M mit 7 Schubladen
Mobile Kastenwerkbank 1200 M mit 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     610-WA.04.12.26
Hersteller:
     Bedrunka & Hirth
Herst.-Nr.:
     04.12.26
EAN/GTIN:
     4050413002265
Suchbegriffe:
Werkbank
Arbeitstisch
Mobil
Werkstatt
Gehäuse links: 3 Schubladen Serie 500 mit 1 x BLH 400 mm und 2 x BLH 100 mmGehäuse rechts: 4 Schubladen Serie 500 mit 4 x BLH 150 mmSchubladen-Nutzfläche 450 x 600 mmSchubladen mit Einfachauszug 88% bis 100 kg belastbarZylinderschloß2 Lenkrollen und 2 Bockrollen Ø 200 mmWerkbankplatte Buche multiplex IW67 1200x750x25 mm Arbeitshöhe 995 mm Tragkraft gesamt 700 kgVerfügbare Gehäusefarben: RAL 3003, RAL 3020, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5013, RAL 6011, RAL 7035, RAL 9005, RAL 7040,
Weitere Informationen:
Höhe:
995 mm
Tiefe:
750 mm
Breite:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.167,52*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG