| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.04.118.003AM Herst.-Nr.: WA.04.118.003AM EAN/GTIN: 4050413022430 |
| |
|
| | |
| Special 2019/20 Computerschrank Tower II mit Rollen als Mobiler Computer- Mess- und Prüfplatz 680 x 736 x 1838 mm *OHNE DEKORATIONSABBILDUNG* Beschreibung: WA.04.118.003AM mobiler Computerschrank Tower II mit mehr Tiefe als Tower I Farbe: Korpus lichtgrau (RAL 7035) Front lichtblau (RAL 5012) andere Farben auf Anfrage - Monitorgehäuse 620 x 700 x 700 mm für 21" Monitor geeignet
- Ausziehbarer Fachboden
- 2 Flügeltüren: oben H727, unten H 979 mm
- 1 Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte
- Ventilator
- 4 Lenkrollen mit 2 Feststeller 125 mm Durchmesser
- 4er-Steckdose und Lüftungschlitze
- Stabile Stahlblechkonstruktion, Eigene Pulverbeschichtung
- Quadratlochung an der Rückseite zur Belüftung
- Individuell konfiguriert oder komplette Varianten erhältlich
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Produkt MADE IN GERMANY
Alle Modelle sind für die Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen. Die Ausstattung erfolgt nach Kundenwunsch Breite (mm): 680 Tiefe (mm): 736 Höhe (mm): 1838 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank ral7035, computer arbeitsstation, bedrunka+hirth computerschrank, WA.04.118.003AM, 04.118.003AM, mobil, Pult, Monitor |
| | |
| |