Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.03.83.350 Herst.-Nr.: WA.03.87.350 EAN/GTIN: 4050413012677 |
| |
|
| | |
| Rollenhalter zur Aufhängung von Papierrollen Für Lochplattensystem unserer Multiwände B/T 355 x 100 mm, Höhe 120 mm Beschreibung WA.03.87.350 - Abrollhalter Kerndurchmesser 22 mm
- Max. Rollenbreite 295 mm
Breite (mm): 355 Tiefe (mm): 100 Höhe (mm): 120 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | 25 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 35,34* | € 49,56* | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 430,92* | € 518,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|