Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 1000x450 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lochplatte 1000x450 mm
Lochplatte 1000x450 mm
Lochplatte 1000x450 mm
Lochplatte 1000x450 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.83.102
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.83.102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte 1000 mm für Werkbank Aufbau

Ergänzung für Werkbänke mit einer Arbeitsplatte von 1000 mm Breite.

Bitte 3 Werkbankhalter WA.03.83.047 inkl. Befestigungsmaterial (ohne Abb.) mitbestellen. Nicht bei den Lochplatten enthalten.

Beschreibung: WA.03.83.102A

  • Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
  • mit 2 Halterungen, ohne Haken
  • rund herum abgekantet
  • mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
  • Zubehör für Werkbänke in 4 verschiedenen Größen

  • Einfache Werkbank- oder Wandmontage

  • Außenmaß: 1000 x 450 mm

  • Lochplatte wird ohne Werkzeughalter geliefert!


  • Außenmaß:   500 x 450 mm - Art.Nr. WA.03.83.101
  • Außenmaß: 1000 x 450 mm - Art.Nr. WA.03.83.102
  • Außenmaß: 1500 x 450 mm - Art.Nr. WA.03.83.103
  • Außenmaß: 2000 x 450 mm - Art.Nr. WA.03.83.104
Weitere Suchbegriffe: bedrunka & hirth lochplatten, lochplatte, WA.03.83.102, 03.83.102, Zubehoer, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,44*
€ 110,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,94*
€ 107,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,02*
€ 102,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.