| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.03.20.50HVS Herst.-Nr.: WA.03.20.50HVS EAN/GTIN: 4050413011052 |
| |
|
| | |
| Hydline-Arbeitstisch 2000, elektrisch höhenverstellbar Arbeitsplatte Buche-Multiplex 2000 x 750 x 50 mm, Tragkraft 600 kg - ohne Dekoration - Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel oder elektrisch in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massive Buche Multiplex Arbeitsplatte 2000 x 750 x 50 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt. Beschreibung: WA.03.20.50HVS - höhenverstellbarer Schwerlasttisch 700 -1100
- mit Gestell- und Tischplatte.
- hydraulisch mit elektrischer Steuerung höhenverstellbar
- Maximale Tragkraft 600 kg
Platte: Multiplex 2000 x 750 x 50 mm * Lieferung per Spedition! Breite (mm): 2000 Tiefe (mm): 750 Höhe (mm): 700 - 100 Maximale Tragkraft elektrisch 600 kg Tischplatte Multiplex 50 mm stark Optional 40 mm Tischplatte (Multiplex oder MDF) Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbau regal, WA.03.20.50HVS, 03.20.50HVS, Hydline, Schwerlast, verstellbar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 171,87* | € 234,22* | | | | Lager 610 | 25 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 3.332,78* | € 3.681,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3.332,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|