Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttisch Hydline 2000, HV, 50 mm Platte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlasttisch Hydline 2000, HV, 50 mm Platte
Schwerlasttisch Hydline 2000, HV, 50 mm Platte
Schwerlasttisch Hydline 2000, HV, 50 mm Platte
Schwerlasttisch Hydline 2000, HV, 50 mm Platte
Schwerlasttisch Hydline 2000, HV, 50 mm Platte
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.20.50HV
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.20.50HV
EAN/GTIN:
     4050413010703
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Schwerlasttisch
Hydline-Arbeitstisch 2000, höhenverstellbar mit Handkurbel 2000 x 750 x 50 mm, Tragkraft 350 kg

- ohne Dekoration -

Dieser Arbeitsplatz, der sich mittels einer Handkurbel oder elektrisch  in der Höhe verstellen läßt, gehört schon in den High-Tech Bereich für Werkstattausstattungen. Diese Schwerlasttische können individuell der Körpergröße Ihres Mitarbeiters angepasst werden. Dadurch schaffen Sie optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz aus Sicht der Ergonomie am Arbeitsplatz. Mit der massive Buche Multiplex Arbeitsplatte 2000 x 750 x 40 mm, haben Sie eine unverwüstliche Arbeitsunterlage, auf der auch grobe Arbeiten ohne Probleme durchführen lassen. Diese Arbeitsplatzsystem ist wie die meisten Systeme von bedrunka+hirth modular aufgebaut und lassen sich in jede Richtung erweitern und kombinieren. Wir liefern alle Erweiterungen und Zubehörteile. Lassen Sie sich durch unsere Experten beraten und Angebote unterbreiten. Diese Hydline Serie wurde schon oft bei Umstrukturierungen oder Erweiterungen als Montagestraßen von Firmen gewählt.

 

Beschreibung: WA.03.20.50HV

  • höhenverstellbarer Schwerlasttisch 700-1100
  • mit Gestell- und Tischplatte.
  • Tischhöhe mit Kurbel verstellbar
  • Maximale Tragkraft 350 kg
  • Platte: Buche-Multiplex 2000x750x50mm

* Lieferung per Spedition!


Breite (mm): 2000
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 700 -1100

Tragkraft mit Kurbel: max. 350 kg

Maximale Tragkraft elektrisch 300 kg

Arbeitsplatte: Buche-Multiplex: B = 2000 mm x T = 750 x S = 40 mm

Tischplatte Multiplex 50 mm stark

Optional 40 mm Tischplatte (Multiplex oder MDF)

Alle Schwerlasttische sind in den Standard RAL Farben ohne Aufpreis erhältlich

Auf Wunsch eigenes Logo. Preis auf Anfrage.

 

 

Weitere Suchbegriffe: bedrunka gitterwagen, drahtgitterwagen, WA.03.20.50HV, 03.20.50HV, Hydline, Schwerlast, verstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 188,64*
€ 239,29*
Lager 610
25 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.582,22*
€ 2.797,71*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.797,71*
€ 3.329,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.759,98*
€ 3.284,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.651,82*
€ 3.155,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.600,09*
€ 3.094,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.582,22*
€ 3.072,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.582,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.