Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank mit Multiwandaufbau 1500 mm - Sonderedition


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mobile Werkbank mit Multiwandaufbau 1500 mm - Sonderedition
Mobile Werkbank mit Multiwandaufbau 1500 mm - Sonderedition
Mobile Werkbank mit Multiwandaufbau 1500 mm - Sonderedition
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.15.000.6KM
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.15.000.6KM
EAN/GTIN:
     4250676931580
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
bedrunka & hirth mobile werkbank
Mobile Werkbank Sonderedition als Kombination mit Unterschrank, Multiwandaufbau: Energiekanal, Sichtlagerkastenschiene mit Kästen, 2 Fachböden und Industriebeleuchtung Außenmaß: H = 2195 x B = 1500 x T = 750 mm

Ausführung:

WA.03.15.000.6KM

  • Extrem stabiles Kantgestell für höchste Beanspruchung ausgelegt
  • Vor allem bei Nutzung mit Schraubstöchen biete dieses Modell eine spezeille Seitenstabilität
  • Ist in jedem industriellen Langzeiteinsatz bestens gerüstet
  • Viele weitere Zubehör-Varianten erweitern den Einsatzbereich um ein vielfaches weiter

Ausstattung:

  • Mobile Werkbank mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm
  • mit Hängeschubladenblock abschließbar, Blendenhöhe 150 mm, Einfachauszug bis 88%,
  • Nutzinnemaß der Schublade: B = 450 x T = 600 mm, Tragfähigkeit: 100 kg (gleichmäßige Belastung) 
  • Multiwandaufbau: Energiekanal mit 4 Steckdosen und 2 Druckluftanschlüssen
  • Sichtlagerkastenschiene mit 13 Kästen, Größe: 2 (B = 102 x T = 160 x H = 75 mm)
  • 2 verstellbare Fachboden, 350 mm Tief und Neiungsverstellbar
  • Obergestell mit Geräteschiene und Industriebeleuchtung 36 Watt, 1100 Lux

 

Weitere Variationen können wir ihnen anbieten, wenn Sie uns eine Anfrage zukommen lassen.

Kombination aus WA.03.15.000.6 aber mobil und Multiwand WA.03.900.15.23

Lieferung: Speditionsware


Artikelnummer: WA.03.15.000.6KM

Gesamt-Außenmaß: H = 2195 x B = 1500 x T = 750 mm

Werkbank-Außenmaß: H = 945 (mit Rollen) x B = 1500 x T = 750 mm

Multiwand: H = 1250 x B = 1500 x T = 750 mm

Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, WA.03.15.000.6KM, Werkbänke, Mobiler Arbeitsplatz, Mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.961,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.961,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.226,70*
€ 2.649,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.192,99*
€ 2.609,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.080,14*
€ 2.475,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.016,01*
€ 2.399,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.961,01*
€ 2.333,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.