Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Taschen-Leuchtlupe aus schwarzem Kunststoff, Linse Ø 75 mm, Vergrößerung 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Taschen-Leuchtlupe aus schwarzem Kunststoff, Linse Ø 75 mm, Vergrößerung 3 x
Normalansicht - Ecobra Taschen-Leuchtlupe aus schwarzem Kunststoff, Linse Ø 75 mm, Vergrößerung 3 x
Taschen-Leuchtlupe, Linse Ø 75 mm, Vergrößerung 3 x
LED Lupe
Artikel-Nr.:
     609-821201
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     821201
EAN/GTIN:
     4011123556400
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas

Ecobra Taschen-Leuchtlupe aus schwarzem Kunststoff, Linse Ø 75 mm, Vergrößerung 3 x

Taschen-Leuchtlupe
Gehäuse Kunststoff schwarz, bikonvexe Silikatlinse, hell leuchtendes LED-Licht, Batteriefach unten am Griff, 2 Stück AA Mignon-Alkali-Batterien LR 6, nicht enthalten, einzeln im Karton

Linse Ø 75 mm, Vergrößerung 3 x

Artikeldetails:

  • Gehäuse Kunststoff schwarz
  • bikonvexe Silikatlinse
  • hell leuchtendes LED-Licht
  • Batteriefach unten am Griff, 2 Stück AA Mignon-Alkali-Batterien LR 6, nicht enthalten
  • Linse Ø 75 mm
  • Vergrößerung 3x
Weitere Suchbegriffe: lupe 5-fach, lupe, ecobra lupe, Led-Lupen, Vergrößerungsgläser, Handlupen, Arbeitslupen, Leseglas, Lesegläser, Grifflupen, Stiellupen, Leselupen, Leucht-Lupen, Handleuchtlupen, Taschenleuchtlupen, LED Lupen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 15,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,99*
€ 15,79*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828340
ab € 7,74*
Ähnlich
Ecobra
828370
ab € 10,12*
Ähnlich
Ecobra
828360
ab € 23,47*
Ähnlich
Ecobra
828380
ab € 20,16*
Ähnlich
Ecobra
828330
€ 6,54*
Ähnlich
Ecobra
810066
ab € 8,29*
Ähnlich
Ecobra
810080
ab € 10,02*
Ähnlich
Ecobra
828320
ab € 9,50*
Ähnlich
Ecobra
828720
€ 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.