Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A3 aus Polystyrol, Klemme an langer Seite, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A3 aus Polystyrol, Klemme an langer Seite, weiß
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A3 aus Polystyrol, Klemme an langer Seite, weiß
Artikel-Nr.:
     609-795049
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     795049
EAN/GTIN:
     4011123213501
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A3 aus Polystyrol, Klemme an langer Seite, weiß

Schreibplatten aus Kunststoff (Polysterol).
Extrem leicht und hoch bruchfest. Die breite Klemmschiene hält Einzelblätter und Blöcke sicher fest.

Für DIN A3, Klemme lange Seite, Polybeutel, Größe 437 x 337 x 16 mm, Farbe weiß

Artikeldetails:

  • für DIN A3
  • Klemme lange Seite
  • in Industrieverpackung, Polybeutel
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Länge:
437 mm
Breite:
337 mm
Höhe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a3 kunststoff, blockklemme, blockklemme kunststoff, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,61*
€ 26,53*
Lager 609
40
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 34,45*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390311
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.