Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 609-792250 Herst.-Nr.: 792250 EAN/GTIN: 4011123257208 |
| |
|
| | |
| Ecobra Schreibplatte A4 aus Polystyrol, mit 8-Digit-Solar-Rechner, Papieranschlagkante links Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene aus hoch-schlagfestem Polystyrol, schwarz, für Schriftgut DIN A4, Papieranschlagkante an der linken Seite. Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE). Teilung cm/mm auf der rechten Seite, Aufhängeloch, mit ausführlicher Anleitung, in Einzelverpackung. Größe 350 x 230 x 25 mm Solar-Rechner mit Memory-Funktion, LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige und großer gut bedienbarer Tastatur, cm/mm-Teilung auf der rechten Seite. Artikeldetails: - Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene
- für Schriftgut DIN A4
- Größe 350 x 230 x 25 mm (L x B x H)
- aus hoch-schlagfestem Polystyrol, schwarz
- Papieranschlagkante an der linken Seite
- Breite Klemmschiene mit 8-Digit-Solar-Rechner (CE) sowie LCD-Uhr mit zuschaltbarer Datumsanzeige
- Solar-Rechner mit Memory-Funktion und großer gut bedienbarer Tastatur
- Teilung cm/mm auf der rechten Seite
- Aufhängeloch
- mit ausführlicher Anleitung, in Einzelverpackung
Weitere Informationen: | | Länge: | 350 mm | Breite: | 230 mm | Höhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, ecobra schreibplatte din a4, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Rechner-Schreibplatten, Kunststoffschreibplatten, Kunststoff-Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,64* | € 19,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,68* | € 19,96* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 14,28* | € 20,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,89* | € 25,45* | | | | Lager 609 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 609 | | Versand: Lager 609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|