Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff , im Einzelkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff , im Einzelkarton
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff , im Einzelkarton
Artikel-Nr.:
     609-792149
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     792149
EAN/GTIN:
     4011123212702
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatten aus Kunststoff (Polysterol) extrem leicht und hoch bruchfest. Die breite Klemmschiene hält Einzelblätter und Blöcke sicher fest. Beim Format DIN A4 mit Klemme an der kurzen Seite hat die Klemme zusätzlich eine praktische Schreibgeräterinne mit seitlicher Cliphalterung für Stifte und eine Papieranschlagleiste auf der linken Seite. Sämtliche Platten mit Aufhängemöglichkeit und Gleitschutzfüßchen auf der Rückseite

Artikeldetails:

  • für DIN A 4
  • Klemme kurze Seite
  • Einzelkarton
  • weiß
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte blau, mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
Ecobra
788003
ab € 3,59*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte DIN A4 in Rillenoptik mit Deckel und transparentem Einsteckfach
Ecobra
949114
ab € 4,72*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte DIN A5 in Rillenoptik mit Deckel und transparentem Einsteckfach
Ecobra
949116
ab € 3,14*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte mit Rechner-Klemmschiene
Ecobra
792250
ab € 11,74*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte mit Solarrechner aus Aluminium
Ecobra
788249
ab € 9,81*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte mit Solarrechner aus Kunststoff
Ecobra
792251
ab € 5,94*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte schwarz, mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
Ecobra
788001
ab € 3,59*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte weiß, mit Deckel und transparentem Einsteckfach auf der Innenseite
Ecobra
788009
ab € 3,59*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Aluminium im Polybeutel
Ecobra
788049
ab € 14,98*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Hartpappe im Polybeutel
Ecobra
789001
ab € 2,48*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Hartpappe im Polybeutel
Ecobra
789002
ab € 2,48*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Hartpappe im Polybeutel
Ecobra
789003
ab € 2,48*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Hartpappe im Polybeutel
Ecobra
789005
ab € 2,48*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Hartpappe im Polybeutel
Ecobra
789049
ab € 2,48*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Einzelkarton
Ecobra
792101
ab € 7,75*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Einzelkarton
Ecobra
792103
ab € 7,75*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
792001
ab € 5,95*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
792003
ab € 5,95*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
792049
ab € 5,85*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
793049
ab € 10,42*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
794049
ab € 10,49*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
795049
ab € 13,18*
Zubehör
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel
Ecobra
796049
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG