Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schreibplatte DIN A4 Klemme kurze Seite aus Kunststoff, schwarz, im Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte DIN A4 Klemme kurze Seite aus Kunststoff, schwarz, im Polybeutel
Normalansicht - ECOBRA Schreibplatte DIN A4 Klemme kurze Seite aus Kunststoff, schwarz, im Polybeutel
Artikel-Nr.:
     609-792001
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     792001
EAN/GTIN:
     4011123213105
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

ECOBRA Schreibplatten aus Kunststoff, im Polybeutel

Schreibplatten aus Kunststoff (Polysterol) extrem leicht und hoch bruchfest. Die breite Klemmschiene hält Einzelblätter und Blöcke sicher fest. Beim Format DIN A4 mit Klemme an der kurzen Seite hat die Klemme zusätzlich eine praktische Schreibgeräterinne mit seitlicher Cliphalterung für Stifte und eine Papieranschlagleiste auf der linken Seite. Sämtliche Platten mit Aufhängemöglichkeit und Gleitschutzfüßchen auf der Rückseite

Artikeldetails:

  • für DIN A 4
  • Klemme kurze Seite
  • in Industrieverpackung, Polybeutel
  • schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
235 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatte, Blockmappe, Blockklemmer, Schreibunterlage, Schreibbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
787003
ab € 3,17*
Ähnlich
Ecobra
787001
ab € 3,17*
Ähnlich
Ecobra
787009
ab € 3,17*
Ähnlich
Ecobra
793003
ab € 10,01*
Ähnlich
Ecobra
791001
ab € 8,06*
Ähnlich
Ecobra
791009
ab € 8,09*
Ähnlich
Ecobra
793001
ab € 10,01*
Ähnlich
Ecobra
793009
ab € 7,02*
Ähnlich
Ecobra
794049
ab € 13,52*
Ähnlich
Ecobra
795049
ab € 18,03*
Ähnlich
Ecobra
789001
ab € 2,95*
Ähnlich
Ecobra
789003
ab € 2,95*
Ähnlich
Ecobra
789005
ab € 2,95*
Ähnlich
Ecobra
789002
ab € 2,95*
Ähnlich
Ecobra
789049
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG