Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, blau
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, blau
Artikel-Nr.:
     609-789003
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     789003
EAN/GTIN:
     4011123218506
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Hartpappe, papierbeschichtet, blau

Schreibplatte aus Hartpappe
papierbeschichtet, für Schriftgut DIN A4, mit vernickelter Stahl-Klemmschiene an der kurzen Seite, einzeln in Polybeutel verpackt.
Größe 340 x 240 x 10 mm
Farbe: blau

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus Hartpappe, papierbeschichtet
  • für Schriftgut DIN A4
  • mit vernickelter Stahl-Klemmschiene an der kurzen Seite
  • einzeln in Polybeutel verpackt
  • Farbe blau
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 karton blau, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Hartpappeschreibplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,03*
€ 5,34*
Lager 609
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 5,51*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 55,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.