Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 609-788249 Herst.-Nr.: 788249 EAN/GTIN: 4011123553003 |
| |
|
| | |
| Ecobra Schreibplatte A4 aus Aluminium mit abnehmbarem Solarrechner Schreibplatte mit Solarrechner aus Aluminium für Schriftgut DIN A4, stabile Ausführung, mit Rechner, Aufhängeloch, in Einzelverpackung. Größe 337 x 230 x 20 mm. Rechner ist abnehmbar und kann gleichzeitig als Lineal verwendet werden. Artikeldetails: - Schreibplatte aus Aluminium, mit Solarrechner
- für Schriftgut DIN A4
- Größe 337 x 230 x 20 mm (L x B x H)
- stabile Ausführung
- Rechner ist abnehmbar und kann gleichzeitig als Lineal verwendet werden
- Aufhängeloch
- in Einzelverpackung
Weitere Informationen: | | Länge: | 337 mm | Breite: | 230 mm | Höhe: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, ecobra klemmbrett, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Metallklemmen, Alu Schreibplatten, Aluschreibplatten, Schreibplatten aus Aluminium, Rechner-Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,41* | € 23,66* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 19,46* | € 28,10* | | | | Lager 609 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,69* | € 31,39* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 41,20* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 38,48* | € 52,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 609 | | Versand: Lager 609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|