Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz
Normalansicht - Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz
Clip mit gummierten Griffecken
Aufhängeloch
Artikel-Nr.:
     609-787001
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     787001
EAN/GTIN:
     4011123629906
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Ecobra Schreibplatte A4 aus Polypropylen mit gummierter Klemmschiene, schwarz

Schreibplatte aus Polypropylen (PP)
für Schriftgut DIN A4, aus kaschiertem Polypropylen, mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene, Aufhängemöglichkeit, einzeln im transparenten Polybeutel.
Größe 340 x 230 x 18 mm
Farbe: schwarz

Artikeldetails:

  • Schreibplatte aus kaschiertem Polypropylen für Schriftgut DIN A4
  • mit rutschfester, gummierter Stahl-Klemmschiene
  • Aufhängemöglichkeit
  • einzeln im transparenten Polybeutel
  • Größe 340 x 230 x 18 mm
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 pvc schwarz, blockklemme a4, blockklemme, Klemmplatten, Blockmappen, Blockklemmer, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Schreibbretter, Klemmbrettmappen, Clipboards, Kunststoffschreibplatten, Metallklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,69*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 3,80*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
390411
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.