Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ECOBRA Ersatzklingen Ø 45 mm für Roll-Cutter Perforierschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Ersatzklingen Ø 45 mm für Roll-Cutter Perforierschnitt
Normalansicht - ECOBRA Ersatzklingen Ø 45 mm für Roll-Cutter Perforierschnitt
Artikel-Nr.:
     609-770952
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770952
EAN/GTIN:
     4011123529404
Suchbegriffe:
Rollcutter-Klingen
Ersatzklingen Perforierschnitt Ø 45 mm für Roll-Cutter 770620

Artikeldetails:

  • 1 Ersatzklinge Ø 45 mm, Perforierschnitt
Weitere Suchbegriffe: Ersatzmesser für Roll-Cutter, Ersatzklingen für Roll-Cutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
770951
ab € 2,60*
Ähnlich
Ecobra
770953
ab € 4,31*
Ähnlich
Ecobra
770954
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG