Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     609-770925
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770925
EAN/GTIN:
     4011123632401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm

Standard Qualität
Die Ecobra Klingen der Standard Qualität (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell). Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe.

Trapezklinge, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen,
passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550, 770555

Länge: 60 mm
Breite: 19 mm
Stärke: 0,6 mm

Artikeldetails:

  • Trapezklinge, Standard Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen
  • passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550, 770555
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 19 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schabermesser, Schaberplatte, ecobra schaberklinge, ersatz hartmetall schaberplatte, Klingen aus gehärtetem Stahl, Cutter Klingen, Ersatzklingen, Cutterklingen, Standard Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Trapezklingen, Trapez-Ersatzklingen, Ersatzklingen Universalmesser, Ersatzklingen Klappmesser, Ersatzklingen Sicherheitsmesser, Universalklinge, Trapez-Klingen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,99*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,24*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,99*
Zubehör
Ecobra
770480
ab € 0,96*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 5,97*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,71*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,78*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 9,12*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,22*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,84*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,21*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,25*
Zubehör
Ecobra
770540
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,16*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.