Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Normalansicht - Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm
Artikel-Nr.:
     609-770920
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770920
EAN/GTIN:
     4011123530400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Ecobra Trapez-Ersatzklingen für Cutter, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 60 x 19 x 0,6 mm

Profi Qualität
Die Ecobra Klingen der Profi Qualität (SK5, hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus hochwertigem, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 62 HRC (Rockwell). Durch die doppelt geschliffenen Schnittkanten wird eine sehr gute Schärfe erreicht mit präziser Schnittführung selbst bei harten Materialien.

Trapezklinge, Profi Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen,
passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550, 770555

Länge: 60 mm
Breite: 19 mm
Stärke: 0,6 mm

Artikeldetails:

  • Trapezklinge, Profi Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen
  • passend für Schaber-Messer 770480, Universalmesser 770420, 770425, 770430, 770460 und Sicherheits-Cutter 770340, 770470, 770485, 770490, 770495, 770540, 770550, 770555
  • Länge: 60 mm
  • Breite: 19 mm
  • Stärke: 0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, Trapezklinge, ersatzklingen skalpell ecobra, ersatzklingen skalpell, abbrechklingen 19mm, Klingen aus hochwertigem Stahl, Cutter Klingen, Ersatzklingen, Cutterklingen, Profi Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Trapezklingen, Trapez-Ersatzklingen, Ersatzklingen Universalmesser, Ersatzklingen Klappmesser, Ersatzklingen Sicherheitsmesser, Universalklinge, Trapez-Klingen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Etui
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 2,22*
9 Tage
65
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,26*
1 Tag
1
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,31*
Lager 609
unbekannt
1
pro Etui
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 3,48*
2 Tage
3
1
pro Etui
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,72*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,48*
€ 4,14
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 3,31*
€ 3,94
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 3,13*
€ 3,72
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,96*
€ 3,52
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770420
ab € 10,90*
Zubehör
Ecobra
770480
ab € 0,96*
Zubehör
Ecobra
770425
ab € 5,95*
Zubehör
Ecobra
770460
ab € 8,71*
Zubehör
Ecobra
770490
ab € 8,80*
Zubehör
Ecobra
770470
ab € 9,10*
Zubehör
Ecobra
770485
ab € 13,22*
Zubehör
Ecobra
770495
ab € 10,79*
Zubehör
Ecobra
770555
ab € 9,21*
Zubehör
Ecobra
770550
ab € 4,24*
Zubehör
Ecobra
770540
ab € 1,48*
Zubehör
Ecobra
770340
ab € 1,16*
Zubehör
Ecobra
770430
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.