Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     609-770905
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770905
EAN/GTIN:
     4011123629203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 100 x 18 x 0,5 mm

Standard Qualität
Die Ecobra Klingen der Standard Qualität (SK7, geringerer Kohlenstoffgehalt) werden aus einem guten, gehärteten und polierten Stahl gefertigt und verfügen über eine Härte von +/- 60 HRC (Rockwell). Doppelt geschliffene Schnittkanten sorgen für eine angemessene Schärfe.

Klinge 18 mm, 60°, Standard Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen,
passend für alle Ecobra-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590

Länge: 100 mm
Breite: 18 mm
Stärke: 0,5 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 18 mm, 60°, Standard Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 7 Sollbruchstellen
  • passend für alle Ecobra-Cutter 770400, 770450, 770500, 770510, 770515, 770520, 770525, 770535, 770560, 770570, 770579, 770580, 770590
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 18 mm
  • Stärke: 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra cutterklingen 18mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Klingen aus gehärtetem Stahl, Cutter Klingen 18 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Standard Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 2,26*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,34*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 2,34*
€ 2,78
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 2,22*
€ 2,64
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,10*
€ 2,50
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 1,98*
€ 2,36
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,198* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770560
ab € 2,48*
Zubehör
Ecobra
770590
ab € 1,67*
Zubehör
Ecobra
770510
ab € 3,86*
Zubehör
Ecobra
770520
ab € 2,96*
Zubehör
Ecobra
770515
ab € 3,23*
Zubehör
Ecobra
770570
ab € 4,02*
Zubehör
Ecobra
770450
ab € 2,80*
Zubehör
Ecobra
770500
ab € 5,77*
Zubehör
Ecobra
770579
ab € 0,64*
Zubehör
Ecobra
770535
ab € 7,81*
Zubehör
Ecobra
770525
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.