Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Normalansicht - Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm
Artikel-Nr.:
     609-770840
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     770840
EAN/GTIN:
     4011123623805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Ecobra Cutter-Ersatzklingen, 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, Klinge 80 x 9 x 0,4 mm

Premium Qualität
Die Ecobra Klingen der Premium Qualität (SK2, sehr hoher Kohlenstoffgehalt) werden aus einem Spezialklingenstahl gefertigt. Diese besitzen eine Härte von +/- 64 HRC (Rockwell) dadurch wird eine größtmögliche Schnitthaltigkeit erzielt. Der Stahl ist sehr feinkörnig, die Klingen erreichen damit eine enorme Schärfe und gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Robustheit. Durch das sehr harte Material ist ein präziser Schnitt mit den Klingen gewährleistet.
Schwarze, abbrechbare Klingen, doppelt geschliffene Schnittkanten für extreme Schärfe. Doppelter Anti-Rost Effekt (oxidiert und mit Anti-Rost-Öl eingelassen) für eine längere, rostfreie Haltbarkeitsdauer.

Klinge 9 mm, 60°, Premium Qualität, Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen,
passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390

Länge: 80 mm
Breite: 9 mm
Stärke: 0,4 mm

Artikeldetails:

  • Klinge 9 mm, 60°, Premium Qualität
  • Etui mit 10 Ersatzklingen, 12 Sollbruchstellen
  • passend für alle Ecobra-Cutter 770000, 770100, 770200, 770300, 770310, 770320, 770325, 770330, 770350, 770360, 770369, 770390
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 9 mm
  • Stärke: 0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cutter-ersatzklinge ecobra 9mm, ersatzklingen skalpell, ersatzklingen skalpell ecobra, Spezialklingenstahl-Klingen, Cutter Klingen 9 mm, Ersatzklingen 60 °, Cutterklingen, Premium Klingen, Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzklingen für Cutter, Ersatzklingen für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 2,60*
€ 4,39*
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 4,76*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 5,55*
€ 4,16*
ab € 3,63*
€ 5,94*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
770350
ab € 1,61*
Zubehör
Ecobra
770300
ab € 3,43*
Zubehör
Ecobra
770320
ab € 1,84*
Zubehör
Ecobra
770390
ab € 1,57*
Zubehör
Ecobra
770360
ab € 3,58*
Zubehör
Ecobra
770330
ab € 2,31*
Zubehör
Ecobra
770000
ab € 1,13*
Zubehör
Ecobra
770310
ab € 2,24*
Zubehör
Ecobra
770100
ab € 0,68*
Zubehör
Ecobra
770369
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
770325
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.