Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui
Normalansicht - Ecobra Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui
Artikel-Nr.:
     609-7247
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     7247
EAN/GTIN:
     4011123026408
Suchbegriffe:
Fächermaßstab
ecobra fächermaßstab

Ecobra Fächermaßstäbe, 5 Kunststoff-Streifen mit 22 Reduktionen, in schwarzem Kunstleder-Etui

Fächermaßstäbe
Bestehend aus 5 Kunststoff-Streifen ca. 150 mm lang, vernietet, Mehrfachbezifferung, insgesamt 22 Reduktionen mit Standard-, Architekten- und Metrischen Skalen.

Zur vielseitigen Anwendung in technischen Berufen, wie Bauwesen, Maschinenbau, Vermessung sowie für Sachverständige.

In schwarzem Kunstleder-Etui

Teilungen:
1:2,5 | 1:5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:33 1/3 | 1:40 | 1:50 | 1:75 | 1:100 | 1:125 | 1:150 | 1:200 | 1:250 | 1:300 | 1:400 | 1:500 | 1:750 | 1:1250 | 5:1

Artikeldetails:

  • 5 Kunststoff-Streifen ca. 150 mm lang, vernietet
  • Mehrfachbezifferung
  • insgesamt 22 Reduktionen mit Standard-, Architekten- und Metrischen Skalen
  • zur vielseitigen Anwendung in technischen Berufen
  • in schwarzem Kunstleder-Etui
Weitere Suchbegriffe: Flachmaßstab, Flachmaßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Fächermaßstäbe, Fächer-Maßstab, Fächer-Maßstäbe, Kontrollmaßstab, Kontrollmaßstäbe, Kartenmesser, Landkarten-Entfernungsmesser, Landkartenentfernungsmesser, Reduktionsmaßstab, Reduktionsmaßstäbe, Zeichenbedarf, Bürobedarf, Architekturbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,76*
€ 11,27*
€ 4,16*
ab € 8,73*
€ 12,63*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 13,87*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
724710
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.