Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
ECOBRA Schneidematte Profi-Cuttings-Mat 600 x 450 mm grün/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ECOBRA
Lager 609
Artikel-Nr.:
609-706045
Hersteller:
Ecobra
Herst.-Nr.:
706045
EAN/GTIN:
4011123214706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Profi-Cutting-Mats Auch zum Einsatz für maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle. Schützt Ihre Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe! Die 5-lagige Sandwich-Soft-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem, feinem Raster, beidseitig bedruckt, ermöglicht ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten.
Artikeldetails:
ECOBRA Cutting-Mats hochwertig und langlebig alle Vorteile auf einen Blick
5-lagige, schwere Ausführung
selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
bei sachgerechter Anwendung + Lagerung keine Wölbung und Brüche
(darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist)
doppelseitig verwendbar zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
450 mm
... >
Lager 609
>
Schneidgeräte
>
Cutting-Mats Schneideunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
ecobra schneidunterlage 60x45cm
,
ecobra schneidematte
,
Cut-Mat
,
Schneideunterlagen
,
Schneidematten
,
Cutting-Mat
,
Cuttingmat
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 256
9 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,16*
–
€ 12,54*
Lager 474
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,38*
€ 12,69*
Lager 690
pro Stück
€ 4,73*
ab € 11,14*
€ 13,63*
Lager 107
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,28*
€ 13,80*
Lager 609
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,01*
€ 21,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 609
Versand:
Lager 609
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 609
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einwegskalpell Dahle 10611
Dahle
10611-21185
ab € 1,41*
Zubehör
Hobbymesser mit Soft-Griffzone, mit 6 div.Klingen, in Kunststoffbox verpackt
WEDO
78722
ab € 3,28*
Zubehör
Skalpell, mit gummierter Soft-Griffzone, Länge 150 mm, silber/blau
WEDO
78621
ab € 1,93*
Zubehör
Dahle Einwegskalpell/74-00.05.10612 hellgrün Klinge 11 Dahle 74-00.05.10612
Dahle
74-00.05.10612
ab € 2,22*
Zubehör
Dahle Einwegskalpell/74-00.05.10613 hellgrün Klinge 15 Dahle 74-00.05.10613
Dahle
74-00.05.10613
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG