Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 45 x 30 cm, 5-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 45 x 30 cm, 5-lagig
Normalansicht - Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 45 x 30 cm, 5-lagig
Grüne Seite, bedruckt mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen
Schwarze Seite, bedruckt mit 10- und 50 mm Teilung und unterlegtem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen
2-seitig, da wendbar
Beidseitiger Aufdruck (Abbildung schwarze Seite und Abbildung grüne Seite), 5-lagig
Die Echte 5 Lagen Profi-Cutting-Mat, Stärke 3,0 mm grün/schwarz (beidseitiger Aufdruck)
Artikel-Nr.:
     609-704530
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     704530
EAN/GTIN:
     4011123214607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Ecobra Profi-Cutting-Mat, 3 mm, beidseitig bedruckt, grün/schwarz, 45 x 30 cm, 5-lagig

ECOBRA Cutting-Mat hochwertig und langlebig! Alle Vorteile auf einen Blick:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
  • Neu mit Winkelteilung und Arbeitshilfen

Hinweis: Bei sachgerechter Anwendung und Lagerung keine Wölbung und Brüche! Darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist!

Auch zum Einsatz für maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle. Schützt Ihre Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe! Die 5-lagige „Sandwich-Soft“-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Die Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem, feinem Raster, der Winkel mit 90°-1° und die Arbeitshilfen ermöglichen ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten.

Artikeldetails:

  • Beidseitiger Aufdruck
  • Größe 45 × 30 cm grün/schwarz, 5-lagig (Skalierung 40 × 25 cm)
  • Neu mit Winkelteilung (90°-1°) und Arbeitshilfen
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, Schneidematten, Schneide-Matten, Schneidunterlagen, Schneideunterlagen, Cutting Mats, Cut Mats, Cuttingmats, Schneide-Unterlagen, Profi-Cutting-Mats, Schreibtischunterlagen, Schneidetischunterlagen, selbstheilende Oberfläche, selbstheilende Cutting-Mats, selbstheilende Schneideunterlagen, Bastelunterlagen, Arbeitsunterlagen, Schnittunterlagen, Schneideunterlagen für maschinelles Schneiden, Mouse Pads, grafische Schneidematten, Bildschneidematten, Foto-Schneidematten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 11,54*
Lager 609
24
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 14,37*
€ 4,16*
ab € 9,57*
€ 14,39*
€ 6,95*
ab € 9,58*
€ 14,80*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 16,04*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,20*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 323,95*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 431,14*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,92*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,09*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,36*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 8,00*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,88*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,36*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 38,99*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,27*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,93*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,15*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,39*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.