Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, weiß/schwarz
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     609-426010
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     426010
EAN/GTIN:
     4011123217103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel 360mm

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Master, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, weiß/schwarz

Schnellverstell-Zirkel über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, Ganzmetall-Ausführung mit modischen Farbbeschichtungen, Zirkellänge 160 mm, Arbeitsbereich bis Ø 290 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Messing

Artikeldetails:

  • Schnellverstellzirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • Ganzmetall-Ausführung
  • Zirkellänge 160 mm
  • Arbeitsbereich bis 290 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe weiß/schwarz
  • Material Messing
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: Serie Master, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Messing-Zirkel, Messingzirkel, Schnellversteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 14,61*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 17,57*
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.