Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ECOBRA Stangenzirkel Stange 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - ECOBRA Stangenzirkel Stange 75 cm
Normalansicht - ECOBRA Stangenzirkel Stange 75 cm
ECOBRA Stangenzirkel Stange 75 cm
Artikel-Nr.:
     609-38370
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     38370
EAN/GTIN:
     4011123016102
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
Stangenzirkel Stange 75 cm, preiswert und doch sehr präzise aus Aluminium Stangen mit cm/mm- und Zoll/Inches- Teilungen, jeweils einschließlich Blei-, Reißfeder- und Spitzeneinsatz, sowie Bleibüchse, verpackt in Plastiktaschen

Artikeldetails:

  • Stange mit cm/mm- und Zoll/Inches- Teilung
  • Stange 75 cm
  • Arbeitsbereich bis 1460 mm Ø
  • mit jeweils 1 x Bleieinsatz, Reißfedereinsatz und Spitzeneinsatz
  • Bleibüchse
  • in Plastiktasche
Weitere Suchbegriffe: Zirkel (Messgerät), stangenzirkel ecobra, Zirkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,16*
€ 42,11*
Lager 609
k.A.
€ 4,95*
ab € 51,11*
€ 60,01*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Normalansicht - ECOBRA Stangenzirkel 2-teilig
Ecobra
3860
ab € 41,36*
Ähnlich
Normalansicht - ECOBRA Stangenzirkel Stange 50 cm
Ecobra
38360
ab € 37,71*
Ähnlich
Normalansicht - ECOBRA Stangenzirkel Stange 96,5 cm
Ecobra
38380
ab € 44,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG