Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 609-360400 Herst.-Nr.: 360400 EAN/GTIN: 4011123218001 |
| | |
|
| | |
| Ecobra Zirkelbesteck 7-teilig, Serie Schule Zirkelbesteck 7-tlg. Inhalt: Einsatz-Zirkel, Länge 135 mm, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, kleiner Teilzirkel, Länge 95 mm, Arbeitsbereich bis Ø 75 mm, Kugelschreiber-Einsatz, Stechzirkel-Einsatz, Halter, Universal-Adapter, Bleibüchse, in Kassette, Material Zink-Druckguss Artikeldetails: - Einsatz-Zirkel, Länge 135 mm, Arbeitsbereich bis 350 mm Durchmesser
- kleiner Teilzirkel, Länge 95 mm, Arbeitsbereich bis 75 mm Durchmesser
- Kugelschreiber-Einsatz
- Stechzirkel-Einsatz
- Halter
- Universal-Adapter
- Bleibüchse
- Material Zink-Druckguss
- in Kassette
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel ecobra, schnellverstellzirkel, zirkelkasten 7-teilig, Serie Schule, Zirkel-Set, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Schulzirkel, Präzisionsschnellverstellzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,17* | € 9,68* | | | | Lager 609 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,86* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 609 | | Versand: Lager 609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|