Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, 3 mm, RA 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, 3 mm, RA 2
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, 3 mm, RA 2
Artikel-Nr.:
     602-0129 00 5S3P
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     0129 00 5S3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
129 (Gefahrzeichen)
Ufer (Sinnbild)
Seitenlänge 630 mm, 3 mm, RA 2
Weitere Suchbegriffe: Verkehrszeichen, Verkehrsschild, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,64*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 1260 mm, Alform, RA 1
Schilderwerk Beutha
0129 00 8S61
€ 121,50*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 1260 mm, Alform, RA 2
Schilderwerk Beutha
0129 00 8S6P
€ 162,81*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 1260 mm, Rundform, RA 1
Schilderwerk Beutha
0129 00 8S91
€ 120,69*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 1260 mm, Rundform, RA 2
Schilderwerk Beutha
0129 00 8S9P
€ 161,19*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, 2 mm, RA 1
Schilderwerk Beutha
0129 00 5S21
€ 19,44*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, 2 mm, RA 2
Schilderwerk Beutha
0129 00 5S2P
€ 31,59*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, 3 mm, RA 1
Schilderwerk Beutha
0129 00 5S31
€ 23,49*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, Alform, RA 1
Schilderwerk Beutha
0129 00 5S61
€ 34,02*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 129 Ufer Seitenlänge 630 mm, Alform, RA 2
Schilderwerk Beutha
0129 00 5S6P
€ 46,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG