Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steckmodul 120-230VAC/DC RIF-RC-120-230 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckmodul 120-230VAC/DC RIF-RC-120-230 UC
Steckmodul 120-230VAC/DC RIF-RC-120-230 UC
Artikel-Nr.:
     6012C-99458565
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900951
EAN/GTIN:
     4046356733281
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Steckmodul 120-230VAC/DC RIF-RC-120-230 UC

Steckmodul, zur Montage auf RIF-1, RIF-2, RIF-3 und RIF-4, mit RC-Glied, Eingangsspannung: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
120..230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact schaltrelais, impulsrelais, Modul, Moduleinsatz, Löschglied, Entstörmodul, Schutzmodul, EMV-Schutzmodul, Beschaltungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
10
€ 4,45*
ab € 1,24*
€ 1,49*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 1,57*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 1,32*
€ 1,58*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,43*
€ 1,70*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.