Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x45
Splint galv.verz. 1507/001/01 4x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98869064
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 4x45
EAN/GTIN:
     4001796238352
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
Splint DIN 94
DIN EN ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 4x45

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,15*
ab € 0,03142*
€ 0,03502*
2 Tage
unbekannt
500
€ 7,50*
ab € 0,0316*
€ 0,0352*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,03544*
€ 0,03974*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03974*
€ 0,04729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03914*
€ 0,04658
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03744*
€ 0,04455
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03624*
€ 0,04313
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03544*
€ 0,04217
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.