Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 10642 Innen-6-kant 08.8 0321/001/01 4x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M4x12mm HP
Senkschrauben ISO 10642 mit Innensechskant 08.8 zn M4x12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98865708
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0321/001/01 4x12
EAN/GTIN:
     4044325102007
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN EN ISO 1...
Innensechskantschraube ISO 10642

Senkschraube ISO 10642 Innen-6-kant 08.8 0321/001/01 4x12

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 5x12 8.8, din en iso 10642, din en iso 10642 8.8, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
500
€ 7,50*
ab € 0,0271*
€ 0,0303*
500
€ 5,15*
ab € 0,03842*
€ 0,04332*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,04348*
€ 0,04898*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04898*
€ 0,05829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04788*
€ 0,05698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04628*
€ 0,05507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04468*
€ 0,05317
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04348*
€ 0,05174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.