Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/02 6x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/02 6x20
Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/02 6x20
Artikel-Nr.:
     6012C-98864645
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3378/000/02 6x20
EAN/GTIN:
     4001796622717
Suchbegriffe:
Gewindeschraube
Zapfenschraube
Flachrundschraube
Schlossschraube

Senkschraube Kreuzschlitz H, A2 3378/000/02 6x20

Senkschraube mit Kreuzschlitz H V2A DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,93*
€ 5,64*
€ 5,46*
ab € 5,39*
€ 7,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,15*
€ 8,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.