Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98862576
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 2,5x16
EAN/GTIN:
     4001796315206
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
Spannhülse DIN 1481

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 2,5x16

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1000
€ 7,50*
ab € 0,01193*
€ 0,01328*
1000
€ 5,15*
ab € 0,02391*
€ 0,02671*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,02695*
€ 0,03025*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03025*
€ 0,036
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02965*
€ 0,03528
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02855*
€ 0,03397
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02775*
€ 0,03302
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02695*
€ 0,03207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.